• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W83: 44-010

Nr art.: 236520 44-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    120,57 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    100,49 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
264 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,16 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO SOEX 120508
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK84
Powłoka PVD
Gatunek BK8425
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Universal
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 4 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236520 44-010
EAN / GTIN 4047109103511
Numer producenta W83 44010.088425
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.