{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HOLEX Pro | |
⌀ Nominale D | 37 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 4×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 152 mm | |
Sporgenza totale LA | 182 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 70 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 0,35 mm | |
Codice ISO Inserto | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Set di viti per inserti | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 252 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 235010 37 | |
EAN / GTIN | 4062406253684 |