Foret à plaquettes Pro Drill avec queue combinée, pour plaquettes SOMT / XOMT

Réf.: 235010 25
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Drill
Nombre de dents, total 1
Diamètre des dents, min. Dc 25 mm
Longueur totale L 185 mm
Longueur utile L1 103 mm
Longueur de col A 125 mm
Diamètre corps DS 32 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL03201015
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 60 mm
type de queue HB
lubrifiant oui
Référence fabricant HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Diamètre de corps D2 44 mm
Longueur des goujures 118 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,662 mm
Angle d’hélice 19 degrés
Angle, 1er étage 180 degrés
Interface interface 1
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Désignation de la plaquette SOMT093608
Longueur fonctionnelle 185 mm
Poids 687 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Taille de plaquette 09
Limite de réglage maximale V 0,3 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 4×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 235010 25
EAN / GTIN 4062406253547
Réf. fabricant 235010 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,05 / +0,3 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030 – 235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70%.