{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4×D | |
Drška | ISO 9766 | |
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje; uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Korisna duljina L1 | 75 mm | |
Duljina izboja LA | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Maksimalna granica prilagodbe Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Broj oštrica Z | 1 | |
Ukupna duljina L | 148 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |
Broj artikla | 235010 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253448 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill svrdlo s izmjenjivim pločicama Kombinirana drška 18,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
338,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
469,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena bušilice | uvjetovano koso bušenje ;uvjetovan izbočenošću ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje | uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla ;uvjetovano zaobljeno ;uvjetovano poprečno bušenje ;uvjetovano paketno bušenje ;uvjetovano ukošeni izlaz ;uvjetovano koso bušenje |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Strategija rezanja | HPC | HPC |
Korisna duljina L1 | 75 | 76 |
Serija | HOLEX Pro | Power Drill |
Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice | Bušilica za izmjenjive pločice |
Duljina izboja LA | 92 | 94 |