Płytka skrawająca do wiercenia SOGX 130511, do wierteł z płytkami skrawającymi, HB630

Nr art.: 234098 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,05 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,88 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
763 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 130511
Seria Power Drill
typ UNI
Gatunek HB630
Materiał ostrza HM
posuw f 0,08–0,2 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 234098 UNI
EAN / GTIN 4045197697912
Numer producenta 234098 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Power Drill" Zobacz wszystkie