element podstawowy SUMOCHAM Chwyt Weldon DCN A, 5×D, wielk.: 21

Nr art.: 231710 21
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SUMOCHAM
Całkowita liczba ostrzy 2
Min. średnica skrawania Dc 21 mm
Długość użytkowa L1 105 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 56 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DCN 210-105-25A-5D
Maks. średnica skrawania Dc 21,9 mm
Długość rowków mocujących 105 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 5×D
Zastosowanie wierteł Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wyjście skośne; wklęsłe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231710 21
EAN / GTIN 7291075291261
Numer producenta 3201683

Opis

Wykonanie:

System wiercenia z głowicami wymiennymi SUMOCHAM do wysokowydajnej obróbki otworów z wymiennymi ostrzami. Unikalny mechanizm zaciskowy umożliwia wygodne mocowanie płytki tnącej bez dodatkowej śruby mocującej. Zastosowanie uniwersalne dzięki kompleksowej ofercie płytek skrawających. Optymalna stabilność narzędzia dzięki spiralnym kanałom chłodzącym dla wysokiej dokładności ruchu obrotowego i najniższego możliwego przebiegu osiowego otworu. Inne dostępne wersje: Element podstawowy z chwytem okrągłym, element podstawowy do obróbki faz na otworach przy zakładaniu pierścienia fazującego, element podstawowy przeznaczony szczególnie do stosowania w tokarkach wielowrzecionowych, tokarkach do toczenia wzdłużnego i tokarkach produkcyjnych.
Klasa tolerancji: IT8-IT9, dokładność ruchu obrotowego: 0,03 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 231740 – 231790.

W dostawie:

Korpus z kluczem montażowym do płytek skrawających.

Wskazówka:

  • Co do zasady wybieraj strategię ze średnimi prędkościami skrawania i wysokimi wartościami posuwu.
  • Brak szybkiego ruchu i brak obrotu wrzeciona w lewo podczas wycofywania.
  • Nawiercanie powierzchni wypukłych/wklęsłych: Wymagany promień krzywizny > 15 × DC, aby zmniejszyć posuw nawet o 50%.
  • Dla otworów poprzecznych maksymalna dopuszczalna średnica wynosi 1/4 średnicy nominalnej DC.
  • Wiercenie pakietowe wymaga stabilnych warunków oraz zmniejszenia szczelin między elementami obrabianymi.
  • Ukośny wlot i wylot otworu nachylenie do 7° możliwe przy zmniejszonym posuwie (ok. 20–30%).
  • Konwencja oznaczeń: DCN [rozmiar]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Przykłady:
    Nr 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr 231705 6 DCN 060-018-12A-3D