{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SUMOCHAM | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 26 mm | |
| Długość całkowita L | 231 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 130 mm | |
| Długość wysięgu A | 171 mm | |
| Średnica trzonka DS | 32 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | DCN 260-130-32A-5D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| maks. średnica skrawania Dc | 26,9 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 42 mm | |
| Średnica kołnierza D1 | 42 mm | |
| Długość rowków mocujących | 133,95 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICP 260 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 166,27 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | 231710 26 | |
| EAN / GTIN | 7291075291476 | |
| Numer producenta | 3202888 |