{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SUMOCHAM | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 14,5 mm | |
| Długość całkowita L | 140,7 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 73 mm | |
| Długość wysięgu A | 92,7 mm | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | DCN 145-073-16A-5D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Długość chwytu LS | 48 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc | 14,9 mm | |
| Średnica korpusu D2 | 20 mm | |
| Średnica kołnierza D1 | 20 mm | |
| Długość rowków mocujących | 90,06 mm | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | ICP 145 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 90,06 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | ISO 9766 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | 231710 14,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075291438 | |
| Numer producenta | 3202430 |