ISCAR SUMOCHAM basiselement Weldonschacht DCN A 21

Artikelnummer: 231710 21
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM
Uitvoering 5×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing Concaaf; bol; Pakketboren; schuin aanboren
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 21 mm - 21,9 mm
Nuttige lengte L1 105 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Iscar - artikelaanduiding DCN 210-105-25A-5D
Fabrikantnummer DCN 210-105-25A-5D
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 231710 21
EAN/GTIN 7291075291261
Nummer fabrikant 3201683

Omschrijving

Uitvoering:

SUMOCHAM-wisselkopboorsysteem voor zeer efficiënte boringsbewerking met verwisselbare snijkanten. Uniek klemmechanisme voor comfortabele fixatie van het snij-inzetdeel zonder extra spanschroef. Veelzijdig materiaalgebruik dankzij uitgebreid assortiment snij-inzetdelen. Optimale gereedschapsstabiliteit bij gelijktijdig gedraaide koelkanalen voor hoge rondloopnauwkeurigheden en zo gering mogelijk axiaal verloop van de boring. Andere verkrijgbare uitvoeringen: Basiselement met ronde schacht, basiselement voor de bewerking van afschuiningen op boringen bij aanbrengen van een fase-ring, basiselement speciaal voor gebruik in multispindel-, langdraai- en productiedraaimachines.
Tolerantieklasse: IT8-IT9, rondloopnauwkeurigheid: 0,03 mm.

Toepassing:

Met snij-inzetdelen nr. 231740231790.

Levering:

Basisdeel incl. montagesleutel voor snij-inzetdelen.

Tip:

  • In principe strategie met gemiddelde snijsnelheden en hoge voedingswaarden kiezen.
  • Geen spoedgang en geen linksom draaien van spindel bij terugtrekking.
  • Aanboren van convexe / concave oppervlakken: Krommingsstraal > 15 × DC vereist, de voeding tot maximaal 50% verlagen.
  • Voor kruisboringen bedraagt de maximaal toegestane diameter 1/4 van de nominale diameter DC.
  • Pakketboringen vereisen stabiele omstandigheden, openingen tussen werkstukelementen reduceren.
  • Schuine boringsingang en -uitgang tot 7° helling mogelijk bij verminderde voeding (ca. 20 – 30%).
  • Aanduidingssconventie: DCN [maat]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Voorbeelden:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen