Elemento básico SUMOCHAM Mango Weldon DCN A, 5×D, Tamaño: 21

Número de artículo: 231710 21
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
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SUMOCHAM
Número de filos, total 2
Diámetro del filo, mín. Dc 21 mm
Longitud total L 194,2 mm
Longitud útil L1 105 mm
Longitud de alcance A 138,2 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Refrigeración interior sí
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Longitud vástago LS 56 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante DCN 210-105-25A-5D
Diámetro del filo, máx. Dc 21,9 mm
Diámetro del cuerpo D2 32 mm
Diámetro del tope D1 32 mm
Longitud de ranura de viruta 134,38 mm
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Designación plaquita de corte ICP 210
Longitud funcional 134,38 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma ISO 9766
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 231710 21
EAN / GTIN 7291075291261
Número del fabricante 3201683

Descripción

Ejecución:

Sistema de taladrado de cabezal intercambiable SUMOCHAM para el mecanizado de agujeros de alta eficacia con filos de corte intercambiables. Mecanismo de sujeción único para fijar cómodamente el inserto de corte sin tornillo de amarre adicional. Uso versátil del material gracias al amplio programa de plaquitas de corte. Estabilidad óptima de la herramienta con canales de refrigeración retorcidos simultáneamente para una alta precisión de concentricidad y el menor recorrido axial posible de la perforación. Otras versiones disponibles: elemento básico con mango redondo, elemento básico para el mecanizado de biselados en perforaciones cuando se acopla un anillo de biselado, elemento básico especialmente para su uso en tornos multihusillo, de cabezal móvil y de producción.
Clase de tolerancia: IT8-IT9, precisión de concentricidad: 0,03 mm.

Aplicación:

Con insertos de corte n.° 231740 – 231790.

Volumen de suministro:

Cuerpo de base, incl. llave de montaje para insertos de corte.

Nota:

  • Básicamente, seleccione una estrategia con velocidades de corte medias y avances elevados.
  • Sin avance rápido y sin rotación izquierda del husillo durante la retracción.
  • Inicio de taladrado de superficies convexas/cóncavas: radio de curvatura > 15 × DC requerido, reducir el avance hasta un 50 %.
  • Para los orificios transversales, el diámetro máximo admisible es 1/4 del diámetro nominal DC.
  • La perforación de paquetes requiere condiciones estables; reducir las holguras entre los elementos de la pieza.
  • Posibilidad de entrada y salida del taladro inclinado hasta 7° con avance reducido (aprox. 20 - 30 %).
  • Convenio de designación: DCN [tamaño]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Ejemplos:
    N.° 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N.° 231705 6 DCN 060-018-12A-3D