{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
SUMOCHAM
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
27 mm
|
|
| Długość całkowita L |
237,7 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
135 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
177,7 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
32 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kształt uchwytu |
Prosta powierzchnia mocowania
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
60 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
DCN 270-135-32A-5D
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
27,9 mm
|
|
| Średnica kołnierza D1 |
42 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
135 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
4,1 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
ICP 270
|
|
| Długość funkcjonalna |
172,79 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
5×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
Wiercenie pakietowe; Wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wyjście skośne; wklęsłe
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 231710 27 | |
| EAN / GTIN | 7291075291537 | |
| Numer producenta | 3203523 |