{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy maks. 80 bar
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
SKG04001195; ZYL02000105
|
|
| Kształt uchwytu |
Stożki niesamohamowne DIN ISO 7388-1; Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
20 mm
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
40
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Średnica trzonka DS |
20 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
SK 40
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
20 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
24,5 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
49,5 mm
|
|
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 |
47 mm
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HSC
|
|
| Konstrukcja |
Wersja bardzo krótka
|
|
| Ze śrubą do regulacji długości |
nie
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M16×1
|
|
| Maks. ciśnienie chłodziwa |
80 bar
|
|
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 |
42 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
hydrauliczne uchwyty zaciskowe
|
|
| L2 |
47 mm
|
|
| V |
10 mm
|
|
| Długość całkowita L |
92,9 mm
|
|
| Wysokość całkowita H1 |
63,55 mm
|
|
| Szerokość łącznie B1 |
63,55 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Platformy |
AD
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Masa |
1,3 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 302026 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001691705 | |
| Numer producenta | 15.501.40.20.Z | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |