HiPer-Drill grąžtas 33 mm

Prekės Nr.: 231615 33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 8×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Modelis 8×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 33 mm - 33,99 mm
Naudingasis ilgis L1 272 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Užveržimo varžtas 231999 20IP (7,5 Nm)
Bendras ilgis L 379 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231615 33
EAN / GTIN 4045197726018

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir medžiagų.
  • Prizmės formos tvirtinimo lizdas ir patikimas užveržimas per centrinę kiaurymę leidžia tiksliai nustatyti pjovimo galvutės padėtį.
  • Žemas radialinis mušimas.
  • Koto atrama užtikrina optimalų stabilumą.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Rekomendacija:

Pragręžkite pagalbinę kiaurymę.

Pastaba:

Kiti matmenys iki 50,99 mm gali būti teikiami pagal paklausimą.
Užveržimo varžtą reikia keisti po penktojo pjovimo įdėklo keitimo.
vcvertes sumažinkite 20 %.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.
Norint saugiai dirbti grąžtu, būtina pirmiau išgręžti pagalbinę kiaurymę 1,5xD grąžtu 231600 ir tokio paties dydžio pjovimo galvute. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį