• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elemento base HiPer Drill, 8×D, ⌀ DC: 33mm

Codice art.: 231615 33
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione: 8×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 8×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 33 mm - 33,99 mm
Lunghezza utile L1 272 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Vite di serraggio 231999 20IP (7,5 Nm)
Lunghezza complessiva L 379 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231615 33
EAN / GTIN 4045197726018
Codice del produttore 231615 33
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale di montaggio.
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Raccomandazioni:

Definire il foro pilota.

Nota:

Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.
Ridurre i valori vc del 20 %.
Per l’impiego sicuro della punta è necessario effettuare in precedenza un foro pilota 1,5xD con la punta 231600 con dimensioni e modello di inserto per taglio uguali. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.

Download & documenti

Prodotti correlati