Element podstawowy HiPer Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Nr art.: 231605 9
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wersja: 3×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HiPer-Drill
Wersja 3×D
chwyt ISO 9766
zastosowanie wierteł warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres ⌀ Dc 9 mm - 9,49 mm
Długość użyteczna L1 29 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
Długość chwytu Ls 45 mm
Śruby mocujące 231999 5IP1 (0,2 Nm)
długość całkowita L 92 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Numer producenta 231605 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Maksymalne wartości posuwu i maksymalna wydajność dzięki optymalnie dopasowanym geometriom i materiałom.
  • Dokładne pozycjonowanie płytki skrawającej dzięki pryzmatycznemu osadzeniu i niezawodnemu mocowaniu w środkowym otworze.
  • Wysoka dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym. (Do otworów o dokładności do IT9)
  • Podparcie chwytu zapewniające maksymalną stabilność podczas pracy.
Wykonane metodą drukowania przestrzennego.

Zastosowanie:

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

Wskazówka:

Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.
Pozostałe wymiary do ⌀ 50,99 mm dostępne na zapytanie.
Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).
Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.