{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
HiPer-Drill
|
|
| Całkowita liczba ostrzy |
2
|
|
| Min. średnica skrawania Dc |
26 mm
|
|
| Długość całkowita L |
180 mm
|
|
| Długość użytkowa L1 |
81 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
120 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
32 mm
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL03201015
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
32 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
60 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
HiPer Drill Grundelement
|
|
| Maks. średnica skrawania Dc |
26,99 mm
|
|
| Długość rowków mocujących |
81 mm
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
4,7 mm
|
|
| Długość montażowa, uchwyt |
96,3 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
13 stopni
|
|
| Możliwość regulacji |
regulacja niemożliwa
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
135 stopni
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Grubość płytki skrawającej T |
9,4 mm
|
|
| Sposób mocowania płytki skrawającej |
P (mocowanie przez otwór)
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej |
HOG-2316xx260
|
|
| Oznaczenie płytki skrawającej |
231640 26
|
|
| Masa |
592 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło do płytek skrawających
|
|
| Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do |
3×D
|
|
| Zastosowanie wierteł |
warunkowo nawiercanie skośne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wyjście skośne
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 231605 26 | |
| EAN / GTIN | 4045197602879 | |
| Numer producenta | 231605 26 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |