Elément de base HiPer-Drill, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Réf.: 231605 9
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
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Nombre de dents, total 2
Diamètre des dents, min. Dc 9 mm
Longueur totale L 92 mm
Longueur utile L1 29 mm
Longueur de col A 47 mm
Diamètre de queue DS 12 mm
Arrosage interne oui
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL01201115
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 45 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant HiPer Drill Grundelement
Diamètre des dents, max. Dc 9,49 mm
Longueur des goujures 29 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 1,6 mm
Longueur de montage, support 38,6 mm
Angle d’hélice 13 degrés
Capacité de réglage réglage impossible
Angle, 1er étage 135 degrés
Interface interface 1
Epaisseur de plaquette T 3,2 mm
Type de fixation de la plaquette P (cylindrique, serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette HOG-2316xx090
Désignation de la plaquette 231640 9
Poids 51 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit foret à plaquettes pour plaquettes de coupe
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu’à 3×D
Application de perçage Perçage en paquet sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Réf. fabricant 231605 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la plaquette de coupe grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage plus sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté. (Pour alésages jusqu’à la précision IT9)
  • Queue permettant une stabilité maximale lors du montage.
Fabriqués à l’aide d’un procédé additif.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

La vis de serrage doit être remplacée tous les cinq changements de lame de perçage.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.