{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HiPer-Drill | |
| Kivitel | 3×D | |
| Szár | ISO 9766 | |
| Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Belső hűtés | igen | |
| ⌀ tartomány Dc | 9 mm - 9,49 mm | |
| Hasznos hossz L1 | 29 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Szárhossz Ls | 45 mm | |
| Szorítócsavar | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
| Teljes hossz L | 92 mm | |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
| Cikkszám | 231605 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197715388 | |
| Gyártó száma | 231605 9 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |