HiPer Drill pagrindinis elementas, 3×D, ⌀ DC: 9mm

Prekės Nr.: 231605 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Bendras pjovimo briaunų skaičius 2
Pjovimo skersmuo, min. Dc 9 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Darbinės dalies ilgis L1 29 mm
Iškyšos ilgis A 47 mm
Koto skersmuo DS 12 mm
Vidinis aušinimas taip
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01201115
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0120 mm
Koto ilgis LS 45 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas HiPer Drill Grundelement
Pjovimo skersmuo, maks. Dc 9,49 mm
Pagrindo skersmuo D2 12 mm
Drožlių griovelio ilgis 29 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,6 mm
Montavimo ilgis, laikiklis 38,6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 13 laipsniai
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas
Kampas, 1 etapas 135 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Kreipimo elementai be kreipiamųjų elementų
Sąsaja pjovimo vieta 1
Pjovimo plokštės storis T 3,2 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas P (su cil. anga užspaudžiant virš angos)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė HOG-2316xx090
Pjaustymo plokštelės žymuo 231640 9
Svoris 51 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis kietasis grąžtas įdėklams pjauti
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231605 9
EAN / GTIN 4045197715388
Gamintojo numeris 231605 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.
  • Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.
  • Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)
  • Koto atrama optimaliam stabilumui.
Pagamintas adityviu būdu.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.
Kiti matmenys iki ⌀ 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.