Nośnik ostrza do rowkowania osiowego

Nr art.: 2302565
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TANG-GRIP Face Machining Line
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Wysokość h1 32 mm
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302565
EAN / GTIN 7291075310719
Numer producenta 2302565
Numer L L23920 947

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 24 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 160 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 120 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 24 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobacz wszystkie