Wzmocnione nośniki ostrzy do rowkowania osiowego

Nr art.: 2302555
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TANG-GRIP Face Machining Line
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 90 mm
Wysokość h1 32 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302555
EAN / GTIN 7291075310870
Numer producenta 2302555
Numer L L23920 873

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 19 mm, szerokość cięcia (CW): 3 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 40 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 35 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 19 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobacz wszystkie