Nośnik ostrza do rowkowania osiowego

Nr art.: 2302512
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TANG-GRIP Face Machining Line
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Wysokość h1 32 mm
rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302512
EAN / GTIN 7291075310696
Numer producenta 2302512
Numer L L23920 2600

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 32 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 150 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 80 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 3,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm