TNFFH 120L-3IQ Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Cod articol.: 2302565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Înălţime h1 32 mm
Tip de utilizare pe stânga

Identificare și clasificare

Cod articol 2302565
EAN / GTIN 7291075310719
Număr producător 2302565
L-Număr L23920 947

Descriere

Descriere:

Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 160 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 120 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 24 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm