Wzmocnione nośniki ostrzy do rowkowania osiowego

Nr art.: 2302567
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria TANG-GRIP Face Machining Line
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 90 mm
Szerokość b2 9 mm
Wysokość h1 32 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2302567
EAN / GTIN 7291075310979
Numer producenta 2302567
Numer L L23920 971

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 60 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 45 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 9 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm