Wiertła stopniowe do blach metalowych 5 mm–35 mm

Nr art.: 230-SD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Numer producenta 230-SD
Numer L L51330 100801
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do wiercenia otworów w cienkich blachach
  • Wiertło stopniowe pokryte azotkiem tytanu o specjalnej twardości powierzchniowej, zapewniające 4–5-krotnie dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami
  • Zmniejsza tarcie, co powoduje mniejsze nagrzewanie się, a także działa samosmarująco
  • Końcówka samocentrująca
  • Otwory o średnicy od 5 mm do 35 mm w 13 stopniach
  • Obiektyw 1/2″ (12,7 mm)
  • Do wiercenia otworów w cienkich blachach
  • Zapewnia nawet pięciokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami
  • Powłoka z azotku tytanu o specjalnej twardości powierzchniowej
  • Samosmarujące

Cecha szcz.:

  • Długość użytkowa: 58 mm
  • Rozmiar otworu wiercenia: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • długość całkowita: 83 mm
  • Średnica trzonu: 12,7 mm
  • Długość wiertła: 58 mm
  • Masa: 175 g
  • wał wiertło stopniowe: 12,7 mm
  • Szeroki wiertło stopniowe: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Wysokość produktu: 41 mm
  • Długość produktu: 110 mm
  • Masa: 0,2100 kg
  • Szerokość produktu: 41 mm