• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer, 1/2″(12,7 mm), Bohrlöcher 5-35 mm, 13 Stufen

Artikel-Nr.: 230-SD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Herstellernummer 230-SD
L-Nummer L51330 100801
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche
  • Titan-Nitrid beschichteter Stufenbohrer mit spezieller Oberflächenhärte, die eine 4- bis 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern gewährleistet
  • Wirkt reibungsmindernd, dadurch geringere Aufhitzung sowie selbstschmierend
  • Selbstzentrierende Spitze
  • Bohrlöcher von 5 mm - 35 mm in 13 Stufen
  • Aufnahme 1/2″ (12,7 mm)
  • Zum Bohren von Löchern in dünne Metallbleche
  • Gewährleistet eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern
  • Titan-Nitrid Beschichtung mit spezieller Oberflächenhärte
  • Selbstschmierend

Merkmal:

  • Verwendbare Länge: 58 mm
  • Bohrlochgröße: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Gesamtlänge: 83 mm
  • Schaftdurchmeser: 12.7 mm
  • Länge Bohrer: 58 mm
  • Gewicht: 175 g
  • Schaft Stufenbohrer: 12.7 mm
  • Breite Stufenbohrer: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Produkt-Höhe: 41 mm
  • Produkt-Länge: 110 mm
  • Gewicht: 0,2100 kg
  • Produkt-Breite: 41 mm