Burghie cu trepte pentru tablă de metal 5 mm-35 mm

Cod articol.: 230-SD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Număr producător 230-SD
L-Număr L51330 100801
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru găurirea tablelor subțiri de metal
  • Burghiu etajat cu acoperire din nitrură de titan, cu o duritate specială a suprafeței, care asigură o durată de viață de 4-5 ori mai lungă în comparație cu burghiele convenționale de găurire
  • Are efect de reducere a frecării, ceea ce duce la o încălzire mai redusă, și este autolubrifiant
  • Vârf cu centrare automată
  • Găuri de 5 mm – 35 mm în 13 trepte
  • Deschidere 1/2″ (12,7 mm)
  • Pentru găurirea tablelor subțiri de metal
  • Asigură o durată de viață de până la 5 ori mai lungă în comparație cu burghiele de găurire convenționale
  • Strat de acoperire cu nitrură de titan cu o duritate specială a suprafeței
  • Autolubrifiant

Caracteristică:

  • Lungime utilizabilă: 58 mm
  • Dimensiunea găurii de găurire: 5-13-15-17-19-21-23-25-33-35-29-31-27 mm
  • Lungimea totală: 83 mm
  • Diametru brăzdar: 12,7 mm
  • Lungime burghiu: 58 mm
  • Greutate: 175g
  • arbore burghiu în trepte: 12,7 mm
  • Wide burghiu în trepte: 5-13-15-17-19-21-23-25-33-35-29-31-27 mm
  • Înălțimea produsului: 41 mm
  • Lungimea produsului: 110 mm
  • Greutate: 0,2100kg
  • Lățimea produsului: 41 mm