Broca escalonada para chapas metálicas de 5 mm a 35 mm

Número de artículo: 230-SD
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Número del fabricante 230-SD
Número L L51330 100801
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para taladrar agujeros en chapas metálicas finas
  • Broca escalonada con recubrimiento de nitruro de titanio y una dureza superficial especial que garantiza una vida útil entre cuatro y cinco veces mayor que la de las brocas convencionales
  • Reduce la fricción, lo que disminuye el calentamiento, y es autolubricante
  • Punta autocentrante
  • Orificios de 5 mm a 35 mm en 13 pasos
  • Alojamiento de 1/2″ (12,7 mm)
  • Para taladrar agujeros en chapas metálicas finas
  • Garantiza una vida útil hasta cinco veces mayor en comparación con las brocas convencionales
  • Recubrimiento de nitruro de titanio con una dureza superficial especial
  • Autolubricante

Característica:

  • Longitud utilizable: 58 mm
  • Tamaño del agujero de perforación: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Longitud total: 83 mm
  • Diámetro de vástago: 12,7 mm
  • Longitud broca: 58 mm
  • Peso: 175 g
  • eje broca escalonada: 12,7 mm
  • anchura broca escalonada: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Altura del producto: 41 mm
  • Longitud del producto: 110 mm
  • Peso: 0,2100 kg
  • Producto anchura: 41 mm