Punte a gradini per lamiere metalliche da 5 mm a 35 mm

Codice art.: 230-SD
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Codice del produttore 230-SD
Numero-L L51330 100801
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per praticare fori in lamiere metalliche sottili
  • Punta a gradini con rivestimento in nitruro di titanio e speciale durezza superficiale, che garantisce una durata da 4 a 5 volte superiore rispetto alle punte tradizionali
  • Riduce l’attrito, con conseguente minore surriscaldamento, ed è autolubrificante
  • Punta autocentrante
  • Fori da 5 mm a 35 mm in 13 misure
  • Attacco da 1/2″ (12,7 mm)
  • Per praticare fori in lamiere metalliche sottili
  • Garantisce una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle punte tradizionali
  • Rivestimento in nitruro di titanio con una durezza superficiale speciale
  • Autolubrificante

Proprietà:

  • Lunghezza utilizzabile: 58 mm
  • Dimensione del foro: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Lunghezza complessiva: 83 mm
  • Diametro stelo: 12,7 mm
  • Lunghezza punta: 58 mm
  • Peso: 175 g
  • albero punta a gradino: 12,7 mm
  • larghezza punta a gradino: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Altezza del prodotto: 41 mm
  • Lunghezza del prodotto: 110 mm
  • Peso: 0,2100 kg
  • larghezza prodotto: 41 mm