• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Stupňové vrtáky na plechy 5 mm–35 mm

Artiklové číslo: 230-SD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Číslo výrobce 230-SD
L-číslo L51330 100801
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • K vrtání otvorů do tenkých plechů
  • Stupňovitý vrták s povlakem z nitridu titanu a speciální povrchovou tvrdostí, který zaručuje 4 až 5krát delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky
  • Snižuje tření, čímž dochází k menšímu zahřívání, a má samomazací vlastnosti
  • Samostředící hrot
  • Otvory o průměru 5 mm – 35 mm v 13 krocích
  • Záznam 1/2″ (12,7 mm)
  • K vrtání otvorů do tenkých plechů
  • Zajišťuje až pětkrát delší životnost ve srovnání s běžnými vrtáky
  • Povlak z nitridu titanu se speciální povrchovou tvrdostí
  • Samomazné

Charakteristika:

  • Použitelná délka: 58 mm
  • Velikost vyvrtaného otvoru: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Celková délka: 83 mm
  • Průměr dříku: 12,7 mm
  • Délka vrták: 58 mm
  • Hmotnost: 175g
  • hřídel stupňovité vrtáky: 12,7 mm
  • šířka stupňovité vrtáky: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Výška produktu: 41 mm
  • Délka výrobku: 110 mm
  • Hmotnost: 0,2100kg
  • Produkt šířka: 41 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost