Forets étagés pour tôles métalliques de 5 mm à 35 mm

Réf.: 230-SD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 230-SD
EAN / GTIN 7311518280956
Réf. fabricant 230-SD
Article hors catalogue L51330 100801
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pour percer des trous dans des tôles métalliques fines
  • Foret étagé revêtu de nitrure de titane, doté d’une dureté de surface spéciale qui garantit une durée de vie 4 à 5 fois supérieure à celle des forets classiques
  • Réduit les frottements, ce qui limite l’échauffement, et est autolubrifiant
  • Pointe à centrage automatique
  • Perçages de 5 mm à 35 mm en 13 paliers
  • Enregistrement 1/2″ (12,7 mm)
  • Pour percer des trous dans des tôles métalliques fines
  • Garantit une durée de vie jusqu’à 5 fois plus longue que celle des forets classiques
  • Revêtement en nitrure de titane présentant une dureté de surface particulière
  • Autolubrifiant

Caractéristique(s):

  • Longueur utilisable: 58 mm
  • Taille du trou: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Longueur totale: 83 mm
  • Diamètre de tige: 12,7 mm
  • Longueur foret: 58 mm
  • Poids: 175 g
  • Foret étagée: 12,7 mm
  • Forets à étapes larges: 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 mm
  • Hauteur du produit: 41 mm
  • Longueur du produit: 110 mm
  • Poids: 0,2100 kg
  • Largeur du produit: 41 mm