• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNN-MM S

Tuote nro.: 227744 S
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNN-MM
tyyppi S
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC380
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli PNN-MM
Valmistajamerkintä XNMU 130608PNN-MM IC380
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227744 S
EAN / GTIN 7291075311303
Valmistajan numero 5607638

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
50
Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
45
Teräs < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript