{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| ISO kód | XNMU 130608PNN-MM | |
| Tloušťka řezné destičky T | 8,5 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 13 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 13 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELISLOT | |
| Označení výrobce | XNMU 130608PNN-MM IC380 | |
| Základní tvar | Základní tvar X | |
| Šířka řezné destičky B | 6,35 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 8,5 mm | |
| Délka řezné destičky L | 13 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Provedení lamače třísek | MM | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,08 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC380 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | XNMU 130608PNN-MM | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Titan | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 227744 S | |
| EAN / GTIN | 7291075311303 | |
| Číslo výrobce | 5607638 |