{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 8 vnt. | |
| ISO-Code | XNMU 130608PNN-MM | |
| Pjovimo plokštės storis T | 8,5 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Danga | PVD | |
| Serija | HELISLOT | |
| Gamintojo pavadinimas | XNMU 130608PNN-MM IC380 | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 8,5 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 13 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlialaužio modelis | MM | |
| Cutting depth ap, min. | 0,05 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | IC380 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XNMU 130608PNN-MM | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 227744 S | |
| EAN / GTIN | 7291075311303 | |
| Gamintojo numeris | 5607638 |