XNMU 130608PNN-MM, IC380, Type: S

Artikelnummer: 227744 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELISLOT
ISO-code wisselplaat XNMU 130608PNN-MM
Type S
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC380
Snijmateriaal HM
Voeding fz 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Geometrie PNN-MM
Artikelomschrijving producent XNMU 130608PNN-MM IC380
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227744 S
EAN/GTIN 7291075311303
Nummer fabrikant 5607638

Toepassingstabel

Staal < 50 HRC
H
50
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
45
Staal < 65 HRC
H
45
Ti > 850 N/mm²
S
45
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan