{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Código ISO | XNMU 130608PNN-MM | |
| Grosor de la inserción T | 8,5 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 13 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 13 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HELISLOT | |
| Denominación del fabricante | XNMU 130608PNN-MM IC380 | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Ancho de la placa de corte B | 6,35 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 8,5 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 13 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Modelo de rompevirutas | MM | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,08 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | S | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC380 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Designación plaquita de corte | XNMU 130608PNN-MM | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Aceros templados (H); Titan | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 227744 S | |
| EAN / GTIN | 7291075311303 | |
| Número del fabricante | 5607638 |