SZMU 080412PNTR, IC810, Tip: GGG

Št. art.: 225811 GGG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
ISO-oznaka obračalne ploščice SZMU 080412PNTR
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst IC810
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz na zob 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija PNTR
Debelina ploščice E 4,76 mm
Oznaka proizvajalca S890 SZMU 080412PNTR IC810
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 225811 GGG
EAN/GTIN 7291075440010
Številka proizvajalca 3365019

Tabela aplikacije

GG
K
280
GGG
K
260
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse