{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Cod ISO | SZMU 080412PNTR | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Placă de tăiere grosime T | 4 mm | |
| Rază la colţ R | 1,2 mm | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Serie | NEODO | |
| Denumirea producătorului | S890 SZMU 080412PNTR IC810 | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 4 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 5,2 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 8,2 mm | |
| Unghi la colţ | 88,4 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 5 mm | |
| Denumire Inserție de tăiere | SZMU 080412PNTR | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Cod articol | 225811 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075440010 | |
| Număr producător | 3365019 |