SZMU 080412PNTR, IC810, Typ: GGG

Artiklové číslo: 225811 GGG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet břitů 8 ks
ISO kód SZMU 080412PNTR
Řezný materiál TK
Tloušťka řezné destičky T 4 mm
Rohový rádius R 1,2 mm
Povlak PVD
Řada NEODO
Označení výrobce S890 SZMU 080412PNTR IC810
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4 mm
Délka řezné destičky L 5,2 mm
Průměr řezné destičky d 8,2 mm
Rohový úhel 88,4 stupeň
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 5 mm
Označení řezné destičky SZMU 080412PNTR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 225811 GGG
EAN / GTIN 7291075440010
Číslo výrobce 3365019

Aplikační tabulka

GG
K
280
GGG
K
260
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 5,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.