{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Anzahl Schneiden | 8 St. | |
| ISO-Code | SZMU 080412PNTR | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidplattendicke T | 4 mm | |
| Eckenradius R | 1,2 mm | |
| Beschichtung | PVD | |
| Serie | NEODO | |
| Herstellerbezeichnung | S890 SZMU 080412PNTR IC810 | |
| Grundform | quadratisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 4 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 5,2 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 8,2 mm | |
| Eckenwinkel | 88,4 Grad | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 5 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SZMU 080412PNTR | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Bearbeitungsverfahren | Eckfräsen (FEC) | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 225811 GGG | |
| EAN / GTIN | 7291075440010 | |
| Herstellernummer | 3365019 |