{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
| kształt podstawowy | Kształt ośmiokątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Kod ISO | SYHU 0704DN-MM | |
| Wersja łamacza wiórów | MM | |
| maks. głębokość cięcia ap max | 4,6 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SYHU 0704DN-MM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 8 szt. | |
| Do materiału | Universal | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 |
| Numer artykułu | 222522 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075311761 | |
| Numer producenta | 5607522 |