{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 8 St. | |
| ISO-Code | SYHU 0704DN-MM | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Beschichtung | beschichtet | |
| Herstellerbezeichnung | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
| Grundform | achteckig | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | MM | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4,6 mm | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SYHU 0704DN-MM | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| geeignet für Material | Universal | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Spanbrecher | ja | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 |
| Artikelnummer | 222522 UNI | |
| EAN / GTIN | 7291075311761 | |
| Herstellernummer | 5607522 |