SYHU 0704DN-MM, IC808, Typ: UNI

Article no.: 222522 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
95 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704DN-MM
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 8
Geometri ADN-MM
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 222522 UNI
EAN / GTIN 7291075311761
Manufacturer number 5607522

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.