{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-code wisselplaat | SYHU 0704DN-MM | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | IC808 | |
Snijmateriaal | HM | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 8 | |
Geometrie | ADN-MM | |
Plaatdikte E | 4,76 mm | |
Fabrikantnummer | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 222522 UNI | |
EAN/GTIN | 7291075311761 | |
Nummer fabrikant | 5607522 |