SYHU 0704DN-MM, IC808, Tipo: UNI

N.º do artigo: 222522 UNI
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DOVEIQMILL
Código ISO da pastilha de corte reversível SYHU 0704DN-MM
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC808
Material de corte HM
Número de trocas/cortes 8
Geometria ADN-MM
Espessura da placa E 4,76 mm
Designação do fabricante IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 222522 UNI
EAN/GTIN 7291075311761
Número do fabricante 5607522

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
190
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível de dupla face com 8 arestas de corte. Grande chanfro plano para superfícies de alta qualidade. Ângulo de corte positivo para uma quebra ideal das aparas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,6 … 1,0 × D/ap máx = 4,6 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados