SYHU 0704DN-MM, IC808, Tipo: UNI

Número de artículo: 222522 UNI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Forma básica Forma octogonal
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Código ISO SYHU 0704DN-MM
Modelo de rompevirutas MM
Profundidad de corte máx. ap max 4,6 mm
Material de corte MD
Recubrimiento con recubrimiento
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Designación plaquita de corte SYHU 0704DN-MM
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 8 ud.
Para material Universal
Procedimiento de mecanizado Fresado plano (FPL)
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Rompevirutas
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 222522 UNI
EAN / GTIN 7291075311761
Número del fabricante 5607522

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 8 aristas de corte. Bisel plano grande para altas calidades de superficie. Ángulo de desprendimiento positivo para una rotura óptima de la viruta.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6 … 1,0 × D / ap máx. = 4,6 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.