SYHU 0704DN-MM, IC808, Tipas: UNI

Prekės Nr.: 222522 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DOVEIQMILL
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SYHU 0704DN-MM
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis IC808
Ašmenys HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Geometrija ADN-MM
Plokštelės storis E 4,76 mm
Gamintojo pavadinimas IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 222522 UNI
EAN / GTIN 7291075311761
Gamintojo numeris 5607522

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
190
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
150
Plienas <1100 N/mm²
P
130
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 8 pjovimo briaunomis. Didelė nuožula aukštai paviršiaus kokybei užtikrinti. Teigiamas priekinis kampas, kad būtų optimaliai laužomos drožlės.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.