• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa X.LT..ER-D41, do wysokowydajnych frezów, X400

Nr art.: 221925 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    263,67 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    219,71 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XELW160512-SR-DD
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Promień naroża R 1,2 mm
Gatunek X400
Powłoka PVD
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 3,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 3,5 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 7792VXE IC16 INSERT X-GRADE
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Wysokość krawędzi skrawającej 5,56 mm
Średnica płytki skrawającej d 16,8 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
Wielkość płytki L 16 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,2 mm
Maks. posuw na ząb fz 1,8 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta ST1400
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta X400
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XE1605__3R
Oznaczenie płytki skrawającej XELW160512-SR-DD
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji L
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221925 16
EAN / GTIN 4059782506107
Numer producenta 5653967
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
110
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.