{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Forma biselada y redondeada (S) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | XELW160512-SR-DD | |
| Grosor de la inserción T | 5,56 mm | |
| Radio angular R | 1,2 mm | |
| Clase | X400 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 3,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 3,5 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | 7792VXE IC16 INSERT X-GRADE | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Grosor de la placa de corte S | 5,56 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Altura del filo de corte | 5,56 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 16,8 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 20 grados | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,2 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 1,8 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | ST1400 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | X400 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | XE1605__3R | |
| Designación plaquita de corte | XELW160512-SR-DD | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | L | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 221925 16 | |
| EAN / GTIN | 4059782506107 | |
| Número del fabricante | 5653967 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |