• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica X.LT..ER-D41, za rezkarje za velika podajanja, X400

Št. art.: 221925 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    52,21 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    43,51 € / 1 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 4 kos
Koda ISO XELW160512-SR-DD
Debelina rezalne plošče T 5,56 mm
Radij kota R 1,2 mm
Zvrst X400
Prevleka PVD
Masa 12 g
Oznaka proizvajalca X.LT..ER-D41
Osnovna oblika osnovna oblika X
Širina rezalne plošče B 14,5 mm
Debelina rezalne plošče S 5,56 mm
Dolžina rezalnega roba l 14,5 mm
Višina rezalnega roba 5,56 mm
Premer rezalne plošče d 16,8 mm
Kotnik 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 20 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 3,5 mm
Najmanjša globina reza ap 0,2 mm
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca X400
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221925 16
EAN/GTIN 4059782506107
Številka proizvajalca 5653967
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.